Broca de MDI GARANT Master Steel FEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 13/32

Número de artículo: 122435 13/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 10,32 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 3
Ángulo de punta 145 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 39,6 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
Longitud total L 102 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,5 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122435 13/32
EAN / GTIN 4062406108885
Número del fabricante 122435 13/32

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladro de 3 filos, desarrollado especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
  • La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el centro permite avances máximos.
  • El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una presión de corte reducida y una buena trituración de virutas
  • Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en perforaciones pasantes.

La tecnología líder en el sector del labio transversal garantiza un comportamiento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez exacta de la perforación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 122436.
Pedir forma HE: con n.º 122435 + 129100HE.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de MDI GARANT Master Steel FEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm o pulgadas): 13/32

Broca de MDI GARANT Master Steel FEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 13/32

a petición
En stock
14 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
43,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
43,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
43,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
160,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
⌀ de mango Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Serie Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Master Steel

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra