{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,4 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 8,4 | |
EAN / GTIN | 4067263003342 | |
Número del fabricante | 122390 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,4mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
29,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
37,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
49,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
31,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm | 34,4 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |