{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 15 | |
EAN / GTIN | 4067263003700 | |
Número del fabricante | 122390 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
74,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
95,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
154,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
216,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
123,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
214,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
79,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
126,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
131,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 135 grados | 135 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |