{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 12,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003618 | |
Número del fabricante | 122390 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,5mm
a petición
En stock
296 piezas en stock
59,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
102,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeración interior | no | no | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |