{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,2 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,2 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 3,2 | |
EAN / GTIN | 4067263002826 | |
Número del fabricante | 122390 3,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,2mm
a petición
En stock
168 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
31,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
26,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | azul | sin | verde | rojo |
Longitud total L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |