{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 6,8 | |
EAN / GTIN | 4067263003182 | |
Número del fabricante | 122390 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,8mm
a petición
En stock
158 piezas en stock
26,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
54,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
80,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
43,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
77,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
338 piezas en stock
27,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
330 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
730 piezas en stock
46,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
82,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Refrigeración interior | no | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar | no | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm | 23,8 mm |