{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,27 mm/rev. | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122372 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971647 | |
Número del fabricante | 122372 9,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,8mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
100,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
64,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | rojo | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |