{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122372 7 | |
EAN / GTIN | 4045197971586 | |
Número del fabricante | 122372 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
82,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
54,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | TiN |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | 34 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |