{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122372 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971692 | |
Número del fabricante | 122372 11,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca GARANT Diabolo HPC de MDI Weldon DIN 6535 HB 11,8 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
146,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
140,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
136,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
126,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
72,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
121,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | rojo | azul | verde | amarillo | verde | rosa |
⌀ nominal DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |