{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122372 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971715 | |
Número del fabricante | 122372 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
187,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
124,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
107,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |