{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
Intervalo de ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,15 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122361 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406081232 | |
Número del fabricante | 122361 18,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 18,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
302,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
252,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
293,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
244,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 18,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
238,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
199,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | rojo | verde | sin |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 grados | 135 grados | 140 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm |