Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 5,3

Número de artículo: 122361 5,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 5,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 20,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 60 HRC 0,08 mm/rev.
anillo de color rojo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122361 5,3
EAN / GTIN 4045197968265
Número del fabricante 122361 5,3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
55
Acero < 55 HRC
H
28
Acero < 60 HRC
H
16
Acero < 65 HRC
H
14
Acero < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Con sus filos principales convexos y un redondeo de los bordes definido, la broca alcanza una elevada estabilidad y una máxima capacidad de carga.
Recubrimiento especial de nanocapas múltiples para taladrar aceros templados.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122362/122372.
Forma HE: pedir con n.º 122361/122371 + 129100HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra