{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 16 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122361 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197968012 | |
Número del fabricante | 122361 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,7
a petición
En stock
29 piezas en stock
45,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
29,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | verde |
Longitud total L | 55 | 55 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 | 16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 16 | 12 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |