Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 8

Número de artículo: 122361 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Diabolo
    ⌀ nominal DC 8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 29 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 41 mm
    Longitud total L 79 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Avance f en acero < 60 HRC 0,09 mm/rev.
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122361 8
    EAN / GTIN 4045197968463
    Número del fabricante 122361 8

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    90
    Acero < 750 N/mm²
    P
    80
    Acero < 900 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    55
    Acero < 55 HRC
    H
    28
    Acero < 60 HRC
    H
    16
    Acero < 65 HRC
    H
    14
    Acero < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Núcleo reforzado y afilado de la punta especial, con lo que se consigue un labio transversal cortante con alta precisión de centrado. Con sus filos principales convexos y un redondeo de los bordes definido, la broca alcanza una elevada estabilidad y una máxima capacidad de carga.
    Recubrimiento especial de nanocapas múltiples para taladrar aceros templados.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.º 122362/122372.
    Forma HE: pedir con n.º 122361/122371 + 129100HE.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra