Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 9

Número de artículo: 122340 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 33,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,22 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122340 9
EAN / GTIN 4045197044891
Número del fabricante 122340 9

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 122504.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: indicada con n.º 122345.
Forma HE: indicar con n.º 122355.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm o pulgadas): 9

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 9

a petición
En stock
67 piezas en stock
64,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
37,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
97,34 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
49,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
96,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock
31,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
161 piezas en stock
51,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
100,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock
52,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock
29,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Ejecución 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
anillo de color verde sin azul verde verde verde verde rojo rojo azul
Longitud total L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Ángulo de punta 140 grados 140 grados 135 grados 135 grados 135 grados 140 grados 140 grados 140 grados 140 grados 140 grados
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm 33,5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra