{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Número del fabricante | 122340 16,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 16,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
266,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
221,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
370,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
308,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
416,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
347,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
388,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
323,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
405,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
337,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |