Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 3,0-X

Número de artículo: 122340 3,0-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    62,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    52,46 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 3 mm - 3,75 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,11 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122340 3,0-X
EAN / GTIN 4062406076146
Número del fabricante 122340 3,0-X

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 122504.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: indicada con n.º 122345.
Forma HE: indicar con n.º 122355.
Plazo de entrega: 12 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 uds
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de ±10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm o pulgadas): 3,0-X

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 3,0-X

a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
62,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
52,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
97,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
80,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
84,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
70,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
85,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
71,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde 1  Unidades
82,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
68,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiN DLC TiAlN TiAlN TiAlN
Ejecución 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
anillo de color verde amarillo azul rojo verde
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de punta 140 grados 135 grados 135 grados 140 grados 135 grados
⌀ de mango Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra