Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 15,1

Número de artículo: 122340 15,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 15,1 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 42,4 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 65 mm
    Longitud total L 115 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Tolerancia de mango h6
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,26 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122340 15,1
    EAN / GTIN 4045197264909
    Número del fabricante 122340 15,1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    240
    Acero < 500 N/mm²
    P
    110
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
    El producto sucesor recomendado es el n.º 122504.
    Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: indicada con n.º 122345.
    Forma HE: indicar con n.º 122355.