{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122340 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075101 | |
Número del fabricante | 122340 2,0-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 2,0-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
68,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
56,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
61,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
51,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
87,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
73,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | TiN | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | verde |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 | 20 | 21 |
⌀ de mango Ds | 4 | 4 | 4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |