{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 30 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197037657 | |
Número del fabricante | 118800 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
a petición
En stock
161 piezas en stock
34,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
37,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Fresa de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |