{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 50 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 30 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118800 50 | |
EAN / GTIN | 4045197037961 | |
Número del fabricante | 118800 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |