{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 30 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118800 36 | |
EAN / GTIN | 4045197037886 | |
Número del fabricante | 118800 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 36mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
102,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
89,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
53,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
115 piezas en stock
27,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
anillo de color | sin | sin | sin | |
⌀ nominal DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | Mango Weldon | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Material de corte | HSS | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Fresa de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |