{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 30 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118800 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037824 | |
Número del fabricante | 118800 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 28mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
62,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
45,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
88,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Fresa de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |