• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm 12 mm

Número de artículo: 118790 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118790 12
EAN / GTIN 4045197514806

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
60
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Adecuado para todas las taladradoras de base magnética de uso corriente. Muy buen arranque de viruta gracias a la geometría de corte optimiza. Fácilmente rectificables. Con taladro de asiento ⌀ 19 mm.
HSS sin recubrimiento: alternativa económica.

Aplicación:

En taladradoras de columnas fijas o taladradoras de base magnética móviles para el acabado de taladros amplios en estructuras de acero. La fresa hueca mecaniza solamente un anillo de material fino por arranque de viruta. El núcleo de taladro se expulsa mediante una espiga de expulsión por tensión de resorte.

Volumen de suministro:

Sin espiga de expulsión.

Nota:

Para la lubricación de las fresas de corona se recomienda utilizar aceite de corte de alto rendimiento (ver n.° 084210).
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra