{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango Weldon | |
⌀ de mango | 19 mm | |
Profundidad de corte | 30 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
Tipo de producto | Fresa de corona |
Número de artículo | 118790 22 | |
EAN / GTIN | 4045197514905 | |
Número del fabricante | 118790 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona hueca HSS Profundidad de corte 30 mm, Sin revestimiento, ⌀ DC: 22mm
a petición
En stock
99 piezas en stock
35,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
47,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
67,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Fresa de corona | Fresa de corona | Fresa de corona |