{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 31 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118500 31 | |
EAN / GTIN | 4045197037237 | |
Número del fabricante | 118500 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona de perforación MD plano, ⌀ DC: 31mm
a petición
En stock
97 piezas en stock
46,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
77,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
25,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Ejecución | plano | elevado | plano |
⌀ nominal DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Material de corte | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 10 mm | 10 mm | 10 mm |