Corona de perforación MD plano 105 mm

Número de artículo: 118500 105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete
  • Tolerancia del ⌀: -0,05 / 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 105 mm
Ejecución plano
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Mango Mango de tres superficies de apriete
⌀ de mango 13 mm
Tolerancia del ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Longitud L 8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118500 105
EAN / GTIN 4045197037619
Número del fabricante 118500 105

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafito, PRFV, CFRP
N
80
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corona de perforación y mango de una pieza (templado), que la hacen sumamente estable y ofrecen concentricidad inmejorable.
Las placas de corte de metal duro estrechas con un ángulo de desprendimiento positivo y un ángulo de afilado amplio ofrecen una potencia de corte favorable con presiones de corte reducidas.
Broca de centrar intercambiable, mango con 3 superficies de apriete.
Ancho de corte de 2 mm para todos los tamaños. Tolerancia ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Medida L: todos los tam. = 8 mm.

Aplicación:

Para utilizar en máquinas estacionarias. Muy adecuado para plásticos reforzados con fibras (PRFV y PRFC).
Solo para materiales planos de hasta un máximo de 4 mm de espesor.