{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118500 20 | |
EAN / GTIN | 4045197037121 | |
Número del fabricante | 118500 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Corona de perforación MD plano, ⌀ DC: 20mm
a petición
En stock
565 piezas en stock
34,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
58,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
457 piezas en stock
19,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
49,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | plano | elevado | plano | |
anillo de color | sin | sin | sin | |
Longitud L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm | |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona | Fresa de corona |