{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 46 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118500 46 | |
EAN / GTIN | 4045197037381 | |
Número del fabricante | 118500 46 |