{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 28 mm | |
Ejecución | plano | |
Material de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longitud L | 8 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Sierra de corona |
Número de artículo | 118500 28 | |
EAN / GTIN | 4045197037206 | |
Número del fabricante | 118500 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona de perforación MD plano 28 mm
a petición
En stock
246 piezas en stock
40,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
66,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
23,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tolerancia del ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
⌀ nominal DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MD | MD | MD |
Tipo de producto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |