{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 97 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 mm | |
Longitud total L | 165 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116051 8 | |
EAN / GTIN | 4062406745363 | |
Número del fabricante | 116051 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N 8 mm
a petición
En stock
635 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
5,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
841 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8 | 8 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 109 | 109 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 | 0,07 |