{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 79,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 132 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116051 5 | |
EAN / GTIN | 4062406745240 | |
Número del fabricante | 116051 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5mm
a petición
En stock
2.003 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.805 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.080 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |