{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 125 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 149 mm | |
Longitud total L | 227 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116051 16 | |
EAN / GTIN | 4062406745516 | |
Número del fabricante | 116051 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N 16 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
26,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
23,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
34,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
33,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
129 piezas en stock
15,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
440 piezas en stock
20,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 149 | 120 | 120 | 149 | 58 | 120 |
⌀ de mango Ds | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12,7 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |