{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 116 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 mm | |
Longitud total L | 205 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Número del fabricante | 116051 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N 12 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
273 piezas en stock
17,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 134 | 134 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 116 | 116 |