{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,3 mm | |
Avance f en aluminio plástico de viruta larga | 0,14 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114200 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197015716 | |
Número del fabricante | 114200 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS W, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,3mm
a petición
En stock
166 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
687 piezas en stock
|
a petición
En stock
327 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
|
a petición
En stock
252 piezas en stock
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 130 grados | 130 grados | 135 grados | 130 grados | 130 grados | 135 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |