{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | |
Avance f en aluminio plástico de viruta larga | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114200 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197015563 | |
Número del fabricante | 114200 4,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS W, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,8mm
a petición
En stock
122 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.227 piezas en stock
|
a petición
En stock
428 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
254 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
desde
1
Unidades
30,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
25,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
367 piezas en stock
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 96 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ de mango Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |