{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Avance f en aluminio plástico de viruta larga | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114200 9 | |
EAN / GTIN | 4045197015983 | |
Número del fabricante | 114200 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS W 9 mm
a petición
En stock
358 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 125 | 175 |
⌀ nominal DC | 9 | 9 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 130 | 130 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 115 |
⌀ de mango Ds | 9 | 9 |