Brocas espirales HSS W 1,4 mm

Número de artículo: 114200 1,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,25 € / Unidad
  • de 5Unidad
    2,71 € / Unidad
a petición
En stock
196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1,4 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 13,9 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 16 mm
    Longitud total L 38 mm
    ⌀ de mango Ds 1,4 mm
    Avance f en aluminio plástico de viruta larga 0,05 mm/rev.
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114200 1,4
    EAN / GTIN 4045197015228
    Número del fabricante 114200 1,4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Aluminio > 10 % Si
    N
    40
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
    Afilado de punta preciso.
    Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, con torsión estrecha.
    Superficie rectificada brillante.
    Con afilado forma A a partir de tamaño 2,0 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.