{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 9,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114030 9,2 | |
Número del fabricante | 114030 9,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 9,2 |
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | amarillo |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 9,2 | 9,2 |
Ángulo de punta | 130 | 130 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 |