{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114030 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197851284 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 10,4 |
a petición
En stock
230 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
14,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
desde
1
Unidades
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
22,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ángulo de punta | 130 | 118 | 118 |
⌀ de mango Ds | 10,4 | 10,4 | 10,4 |