{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,95 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 32 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,95 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114030 0,95 | |
Número del fabricante | 114030 0,95 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 0,95 |
a petición
En stock
325 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS |
Tipo | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 | 11 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,6 | 9,6 |