{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,45 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 15,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,45 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114030 1,45 | |
Número del fabricante | 114030 1,45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 1,45 |
a petición
En stock
155 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 1,45 | 1,45 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 130 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 | 18 |
⌀ de mango Ds | 1,45 | 1,45 |