{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 11,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,3 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114030 11,3 | |
Número del fabricante | 114030 11,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N 11,3 |
a petición
En stock
10 piezas en stock
desde
1
Unidades
28,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
23,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Ángulo de punta | 130 | 135 | 118 |
⌀ de mango Ds | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |