Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco X4

Número de artículo: 097756 X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Serie X Peltor™
    Quality Dress X4
    Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
    Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097756 X4
    EAN / GTIN 4046719719624
    Número del fabricante 7000103994

    Descripción

    Ejecución:

    Los protectores auditivos de cápsulas 3M™ Peltor™ de la serie X protegen con seguridad contra el ruido y convencen además por su ergonomía, su estética y su diseño moderno. A pesar de su construcción esbelta, los protectores auditivos de cápsulas ofrecen una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble cáscara ofrecen una comodidad de uso muy elevada y son extremadamente duraderos.
    La realización de casco de la serie X tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm. Se utiliza la misma codificación de colores que en la serie X con diadema.
    SNR = 32 dB (H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB).

    Nota:

    Cascos compatibles en los n.° 097815 (3M) y n.° 097802 (Schuberth).
    Juegos de higiene en el n.° 097764

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra