Casco protector G3000, Color: YELLOW

Número de artículo: 097815 YELLOW
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
  • Regulación de la amplitud: Exento de silicona

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
Color amarillo
Tamaño 53 cm - 62 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 310 g
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Exento de silicona
no se empaña ni por dentro ni por fuera
Posibilidad de giro de 180°
Resistencia al frío hasta -30 °C
Resistencia contra salpicaduras de metal fundido (MM)
Sensor UV para indicación de cambio
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Número del fabricante 7000009701

Descripción

Ejecución:

Casco protector de ABS estabilizado a UV. El sensor de UV integrado señaliza cuándo el casco que vuelve quebradizo debido a una carga UL excesiva y se tiene que sustituir. El equipamiento interior se puede girar en 180 grados y permite llevar la visera en la nuca (ventajoso al trabajar en espacios restringidos). Buena ventilación en la cascara superior del casco. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 4 puntos, regulable en altura
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de plástico
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria, construcción, silvicultura

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM)

Idóneo para:

Protectores auditivos n.º 097753; 097756

Pieza de repuesto:

N.º 097825 Banda antisudor estándar. N.º 097826 Banda antisudor de cuero.