Casco protector G3000 BLUE

Número de artículo: 097815 BLUE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
290 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
  • Regulación de la amplitud: Cinta regulable para la cabeza

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido
    Color azul
    Tamaño 53 cm - 62 cm
    Material cubierta del casco ABS
    Peso 310 g
    Norma DIN EN 397
    Regulación de la amplitud Cinta regulable para la cabeza
    no se empaña ni por dentro ni por fuera
    Posibilidad de giro de 180°
    Resistencia al frío hasta -30 °C
    Resistencia contra salpicaduras de metal fundido (MM)
    Sensor UV para indicación de cambio
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097815 BLUE
    EAN / GTIN 4046719316687
    Número del fabricante 7000039719

    Descripción

    Ejecución:

    Casco protector de ABS estabilizado a UV. El sensor de UV integrado señaliza cuándo el casco que vuelve quebradizo debido a una carga UL excesiva y se tiene que sustituir. El equipamiento interior se puede girar en 180 grados y permite llevar la visera en la nuca (ventajoso al trabajar en espacios restringidos). Buena ventilación en la cascara superior del casco. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
    • Cinta de correa de 4 puntos, regulable en altura
    • Asiento Euro-Slot de 30 mm
    • Banda antisudor de plástico
    • Forma recta
    • Con cerrojo

    Aplicación:

    Industria, construcción, silvicultura

    Norma:

    DIN EN 397

    Especificación:

    Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM)

    Idóneo para:

    Protectores auditivos n.º 097753; 097756

    Pieza de repuesto:

    N.º 097825 Banda antisudor estándar. N.º 097826 Banda antisudor de cuero.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra