{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido | |
Color | blanco | |
Tamaño | 53 cm - 62 cm | |
Material cubierta del casco | ABS | |
Peso | 310 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
no se empaña ni por dentro ni por fuera | sí | |
Posibilidad de giro de 180° | sí | |
Resistencia al frío | hasta -30 °C | |
Resistencia contra salpicaduras de metal fundido (MM) | sí | |
Sensor UV para indicación de cambio | sí | |
Tipo de producto | Casco protector |
Número de artículo | 097815 WHITE | |
EAN / GTIN | 7318640053694 | |
Número del fabricante | 7100001960 |