Protector auditivo de cápsula Peltor™ serie X Versión de casco X2

Número de artículo: 097756 X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Serie X Peltor™
Quality Dress X2
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB(A)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097756 X2
EAN / GTIN 4046719708086
Número del fabricante 7000103990

Descripción

Ejecución:

Los protectores auditivos de cápsulas 3M™ Peltor™ de la serie X protegen con seguridad contra el ruido y convencen además por su ergonomía, su estética y su diseño moderno. A pesar de su construcción esbelta, los protectores auditivos de cápsulas ofrecen una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble cáscara ofrecen una comodidad de uso muy elevada y son extremadamente duraderos.
La realización de casco de la serie X tiene las mismas propiedades de cápsula que la versión con diadema. Se puede fijar con pocas manipulaciones en cascos con asiento Euro-Slot de 30 mm. Se utiliza la misma codificación de colores que en la serie X con diadema.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Nota:

Cascos compatibles en los n.° 097815 (3M) y n.° 097802 (Schuberth).
Juegos de higiene en el n.° 097764

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra