Par de guantes de protección química AlphaTec® 02-100 10

Número de artículo: 094765 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    15,11 € / par
  • de 12par
    12,60 € / par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: exento de látex
  • Clase de protección: Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo A (ABCEFGHIMS)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Contenido 1
Característica de los guantes exento de látex
Clase de protección Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 10
EN 374 Tipo A (ABCEFGHIMS)
Resistencia a sustancias químicas ABCEFGHIMS
Material Laminado LLDPE
Material de base Laminado LLDPE
AQL 0,65
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 380 mm
Espesor 0,062 mm
Color blanco
Aplicación reutilizable
Peso 4 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Laminado LLDPE
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094765 10
EAN / GTIN 076490447687
Número del fabricante 02-100/10

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 02-100. Guantes laminados con cinco capas con resistencia mecánica extremadamente alta contra un amplio espectro de productos químicos. Ajuste anatómico. Cada guante se comprueba con presión de aire.

Norma:

Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.