{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 100% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | no limpiar en seco | |
Secar | no secar en tambor | |
Planchar | no planchar | |
Color | naranja | |
Tamaño unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Chaleco de señalización |
Número de artículo | 091750 L | |
EAN / GTIN | 7330509425879 | |
Número del fabricante | 304925175300L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chaleco Softshell de señalización L
a petición
En stock
6 piezas en stock
109,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.608 piezas en stock
4,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | naranja | naranja |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 | 120 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composición del tejido | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | 40 °C colada de color | 30 °C colada de color |
Blanqueo | no blanquear | |
Tipo de producto | Chaleco de señalización | Chaleco de señalización |